Cască de protecție 3M™ G3000NUV-RD-R, bandă de sudură sintetică, benzi reflectorizante, roșu

Cod articol: 7100103558
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100103558
EAN / GTIN 04054596223660
Număr producător 7100103558

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu

Descriere:

Casca de protecție 3M™, G3000NUV-R-RD este casca noastră de protecție roșie cu găuri de ventilație distribuite pe o suprafață mare, material reflectorizant Scotchlite™ și o bandă de transpirație din plastic pentru a oferi confort. Dispune de suspensie cu clichet, un design ușor rotunjit cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™ pentru a ști când a fost supraexpus la radiații UV.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Materialul reflectorizant Scotchlite™ sporește vizibilitatea și siguranța în condiții de lumină scăzută
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort mai bun
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

Notă:

Construcții, agricultură