Discuri lamelare 3M™ Cubitron™ II ø 115 mm, 40+, gaură de 22 mm, 30 bucăți / cutie

Cod articol: 7100101776
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100101776
EAN / GTIN 04054596197367
Număr producător 7100101776
L-Număr L51710 789

Descriere

Execuţie:

Productivitate sporită și model de șlefuire uniformă în timpul reparațiilor datorită ratelor de îndepărtare cu până la 30% mai mari și a duratei de viață de două ori mai mari a sculei în comparație cu alți abrazivi ceramici convenționali.
Măcinare mai rece și presiune de contact mai mică decât alte abrazive ceramice convenționale
Finisare mai consistentă a suprafeței, mai puține retușuri și mai puțină șlefuire fină a zgârieturilor adânci datorită granulelor abrazive modelate cu precizie
Designul flexibil al clapetei abrazive permite șlefuirea și amestecarea într-o singură etapă
Măcinare la presiune scăzută, îndepărtarea sudurilor mici, finisare și pretratare a suprafeței cu un singur disc de rectificat

Descriere:

Discul cu lamelă 3M™ Cubitron™ II, cu granulație abrazivă de precizie turnată, oferă rate de îndepărtare mai mari, o durată de viață mai lungă și o calitate mai bună a suprafeței pentru o varietate de sarcini solicitante de reparații auto. Acest disc de șlefuit combină granulația noastră abrazivă de înaltă performanță cu un design flexibil, cu clapete de șlefuire suprapuse, care permite șlefuirea și amestecarea într-un singur pas. Acest lucru înseamnă că aveți nevoie de mai puține discuri pentru aceeași sarcină. Granulația abrazivă de formă triunghiulară permite rate de îndepărtare cu până la 30% mai mari decât cele ale abrazivilor premium convenționali. Astfel, vopseaua sau rugina pot fi îndepărtate cu ușurință până la metalul gol. În același timp, se obține în continuare o calitate uniformă a suprafeței.

Caracteristică:

Productivitate crescută și model de șlefuire uniformă în timpul reparațiilor datorită ratelor de îndepărtare cu până la 30% mai mari și a duratei de viață duble în comparație cu alți abrazivi ceramici convenționali
Șlefuire mai rece și presiune de contact mai mică decât alți abrazivi ceramici convenționali
Finisare mai uniformă a suprafeței, mai puține retușuri și mai puțină șlefuire fină a zgârieturilor adânci datorită granulelor abrazive modelate cu precizie
Designul flexibil al clapetei permite măcinarea și amestecarea într-un singur pas
Rectificare cu presiune de contact redusă, îndepărtarea sudurilor mici, finisarea și pretratarea suprafețelor cu o singură roată de rectificat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături