Bandă 3M™ VHB™ GPH-160GF, gri, 12 mm x 33 m, 1,6 mm

Cod articol: 7100101043
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăţi
  • Pași de comandă: 18 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100101043
    EAN / GTIN 04054596205017
    Număr producător 7100101043

    Descriere

    Execuţie:

    Rapid și ușor pentru a crea o legătură permanentă puternică și durabilă
    Aderență imediată și rezistență la utilizare datorită adezivului PSA
    Montaj aproape invizibil, asigură suprafețe omogene
    Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată
    Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituire, sudare, înșurubare) sau adezivi lichizi, nu necesită găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare și curățare.

    Descriere:

    Ușor de utilizat și extrem de rezistentă, banda 3M™ VHB™ este fabricată dintr-un adeziv acrilic durabil cu proprietăți viscoelastice. Această bandă dublu adezivă de înaltă performanță garantează o aderență extrem de mare la o mare varietate de substraturi, cum ar fi aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, numeroase materiale compozite și plastice, acrilic, policarbonat, ABS și lemn vopsit sau sigilat. Benzile noastre adezive sunt caracterizate de o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, semnalizare și afișaje, precum și industria generală. Lipește o mare varietate de materiale în mod permanent, rapid și fiabil. Aplicații recomandate: Materiale decorative și mulaje, plăci de identificare și logo-uri, afișaje electronice, îmbinarea panourilor cu ramele și a întăriturilor cu panourile. Visează, proiectează, livrează - cu benzile din familia 3M™ VHB™ GPH Benzile din familia 3M™ VHB™ GPH au un adeziv acrilic modificat pe ambele fețe ale unui miez de spumă conformabil. Combinația specială de rezistență la temperaturi ridicate, adecvare la diverse suprafețe, aderență inițială puternică și miez de spumă conformabil face din această familie de produse una dintre cele mai performante și mai versatile benzi 3M™ VHB™. Rezistența sa la temperaturi ridicate îi permite să lipească materiale în aplicații cu temperaturi de funcționare pe termen lung de până la 150 °C și temperaturi de funcționare pe termen scurt de până la 230 °C. Banda este deosebit de potrivită pentru a fi utilizată înainte de procesele de întărire termică, cum ar fi acoperirea cu lichid sau pulbere. În acest sens, se utilizează de obicei pe materiale metalice precum aluminiul, oțelul galvanizat și oțelul inoxidabil. Folosiți această bandă pentru a monta rigidizări, panouri și placări, inclusiv următoarele

    Caracteristică:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și de lungă durată// Creează rapid și ușor o legătură permanentă puternică și durabilă.
    Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Aderență imediată și rezistență la utilizare datorită adezivului PSA
    Fixare aproape invizibilă, asigură suprafețe omogene// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
    Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată// Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată
    Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, finisare și curățare// Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, finisare și curățare
    Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri// Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri
    Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
    Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
    Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de întărire termică// Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de întărire termică

    Notă:

    Pentru asamblarea componentelor înainte de aplicarea vopselei prin polimerizare la cald, ca în cazul acoperirii cu pulbere sau al vopselei lichide
    Pentru aplicații cu temperaturi de lucru ridicate de până la 150 °C pe termen lung (săptămâni)
    Pentru lipirea panourilor de rame
    Pentru lipirea întăriturilor de panouri
    Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos