Bandă flexibilă de etanșare a aerului 3M™ 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0,47 mm

Cod articol: 7100100910
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100100910
EAN / GTIN 05900422079651
Număr producător 7100100910
L-Număr L01310 1028

Descriere

Execuţie:

Rezistent la UV până la 6 luni
În căldura verii, adezivul nu se topește și nu pătează
Peliculă protectoare din polietilenă roșie pentru o manipulare și aplicare ușoară.
Aderă la cele mai comune substraturi de construcții (de exemplu, PE, lemn, OSB și beton) fără a fi nevoie de un grund.
Sigilarea cuielor înainte și după ciclul termic

Descriere:

Banda flexibilă de etanșare la aer 3M™ FAST D 8069E este o bandă dublu-adezivă foarte rezistentă pentru lipirea fără cuie, rezistentă la vânt și la ploaia torențială a căpriorilor și foliilor, precum și pentru straturi de control al vaporilor cu tencuială în zonele interioare și exterioare. Banda FAST D are o peliculă protectoare roșie din polietilenă. Adezivul acrilic foarte eficient aderă fără agenți de lipire la beton, blocuri de beton, aluminiu anodizat, metal galvanizat, tencuială exterioară și placaj. Suportul din folie elastomerică multistrat etanșează deschiderile din jurul cuielor și capsele pentru a preveni pătrunderea umezelii. Poate fi utilizat la temperaturi de până la -18 °C. Posibile aplicații: - Îmbinarea membranelor de etanșare la aer și vapori.

Caracteristică:

Flexibil// flexibil
Nail-tight// Nail-tight
Aplicabil până la -18 ⁰C// Aplicabil până la -18 ⁰C
Rezistent la UV până la 6 luni// Rezistent la UV până la 6 luni
Aderă la cele mai comune materiale de construcție fără a utiliza un grund// Aderă la cele mai comune materiale de construcție fără a utiliza un grund

Notă:

Use for joining air and vapour membranes