Execuţie:
Rapid și ușor pentru a crea o legătură permanentă puternică și durabilă
Aderență imediată și rezistență la utilizare datorită adezivului PSA
Montaj aproape invizibil, asigură suprafețe omogene
Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată
Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituire, sudare, înșurubare) sau adezivi lichizi, nu necesită găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare și curățare.
Descriere:
Ușor de utilizat și extrem de rezistentă, banda 3M™ VHB™ este fabricată dintr-un adeziv acrilic durabil cu proprietăți viscoelastice. Această bandă dublu adezivă de înaltă performanță garantează o aderență extrem de mare la o mare varietate de substraturi, cum ar fi aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, numeroase materiale compozite și plastice, acrilic, policarbonat, ABS și lemn vopsit sau sigilat. Benzile noastre adezive sunt caracterizate de o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, semnalizare și afișaje, precum și industria generală. Lipește o mare varietate de materiale în mod permanent, rapid și fiabil. Aplicații recomandate: Materiale decorative și mulaje, plăci de identificare și logo-uri, afișaje electronice, îmbinarea panourilor cu ramele și a întăriturilor cu panourile. Visează, proiectează, livrează - cu benzile din familia 3M™ VHB™ GPH Benzile din familia 3M™ VHB™ GPH au un adeziv acrilic modificat pe ambele fețe ale unui miez de spumă conformabil. Combinația specială de rezistență la temperaturi ridicate, adecvare la diverse suprafețe, aderență inițială puternică și miez de spumă conformabil face din această familie de produse una dintre cele mai performante și mai versatile benzi 3M™ VHB™. Rezistența sa la temperaturi ridicate îi permite să lipească materiale în aplicații cu temperaturi de funcționare pe termen lung de până la 150 °C și temperaturi de funcționare pe termen scurt de până la 230 °C. Banda este deosebit de potrivită pentru a fi utilizată înainte de procesele de întărire termică, cum ar fi acoperirea cu lichid sau pulbere. În acest sens, se utilizează de obicei pe materiale metalice precum aluminiul, oțelul galvanizat și oțelul inoxidabil. Folosiți această bandă pentru a monta rigidizări, panouri și placări, inclusiv următoarele
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și de lungă durată// Creează rapid și ușor o legătură permanentă puternică și durabilă.
Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Aderență imediată și rezistență la utilizare datorită adezivului PSA
Fixare aproape invizibilă, asigură suprafețe omogene// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată// Gri, 1,6 mm, rezistent la temperaturi ridicate, adeziv universal cu miez de spumă acrilică conformabilă, aderență inițială ridicată
Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, finisare și curățare// Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituri, sudură, șuruburi) sau adezivi lichizi, fără a fi nevoie de găurire, rectificare, înșurubare, sudare, finisare și curățare
Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri// Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de întărire termică// Rezistență excelentă la temperatură la îmbinarea pieselor metalice înainte de procesele de întărire termică
Notă:
Pentru asamblarea componentelor înainte de aplicarea vopselei prin polimerizare la cald, ca în cazul acoperirii cu pulbere sau al vopselei lichide
Pentru aplicații cu temperaturi de lucru ridicate de până la 150 °C pe termen lung (săptămâni)
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos