Disc flexibil din spumă abrazivă 3M™ Hookit™, 125 mm, P1500, PN33548

Cod articol: 7100100153
  • Cantitatea minimă de comandă 80 bucăţi
  • Pași de comandă: 80 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100100153
EAN / GTIN 04054596201033
Număr producător 7100100153

Descriere

Execuţie:

Abraziv material deosebit de versatil pentru amestecare
Pentru măcinare umedă sau uscată
Potrivit pentru rectificare manuală sau mecanică
Disipare excelentă a prafului și a apei

Descriere:

Discurile abrazive flexibile din spumă 3M™ Hookit™ sunt fabricate din spumă moale care se adaptează la suprafețe neregulate și sunt potrivite pentru utilizarea manuală. Discurile noastre sunt potrivite pentru utilizarea la mașină sau manuală în șlefuirea umedă sau uscată. Discurile abrazive flexibile din spumă și șmirghelurile flexibile 3M™ Hookit™ oferă o evacuare excelentă a prafului și a apei, cu sute de perforații laser, asigurând un mediu de lucru curat, fără praf. Discurile au performanțe excelente de tăiere și finisare.

Caracteristică:

Un abraziv deosebit de versatil pentru amestecare
Pentru șlefuire umedă sau uscată
Potrivit pentru șlefuire manuală sau mecanică
Dispersie excelentă a prafului și a apei