Cască cu atenuare ridicată 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 db, Hi-Viz, conector flexibil, montat pe cască, MT73H450P3E-77 GB

Cod articol: 7100099881
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099881
EAN / GTIN 07318640067073
Număr producător 7100099881

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva zgomotului
Comunicarea în zgomot
Bandă de cap din oțel inoxidabil pentru o distribuție confortabilă și uniformă a presiunii
Pernuțe pentru urechi interschimbabile și inserții izolatoare (set de igienă)
Microfon împotriva umezelii și a apei

Descriere:

Căștile de comunicare 3M™ Peltor™ CH-5 sunt căștile cu cea mai mare valoare de atenuare de pe piață. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 oferă o valoare de atenuare (SNR) de 37 dB și oferă o protecție foarte bună împotriva zgomotului impulsiv. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 dispun de un microfon cu braț rezistent la apă nou dezvoltat, cu o anulare îmbunătățită a zgomotului extern și sunt, de asemenea, compatibile cu adaptoarele standard 3M™ PELTOR™. Designul inteligent permite o întreținere și îngrijire ușoară și rapidă, chiar și pe teren. Domeniu de aplicare: Industrial și militar cu intervale de zgomot foarte mari.

Caracteristică:

Unul dintre cele mai ridicate niveluri de izolare - 37 dB
Microfon rezistent la apă, clasificat IP68, cu anulare îmbunătățită a zgomotului.
Designul robust permite o întreținere ușoară - chiar și pe teren
Cablurile flexibile sunt disponibile pentru majoritatea radiourilor de pe piață
Culoare de avertizare
Model cu atașare pentru cască

Notă:

Ideal pentru utilizarea în mediul militar, în sălile de mașini sau în alte medii cu zgomot ridicat, inclusiv zgomot de impulsuri.