Execuţie:
Căștile cu atenuare ridicată asigură o bună protecție împotriva zgomotului de impulsuri
Microfon cu braț rezistent la apă (clasa de protecție IP68)
Cea mai mare valoare de izolare de pe piață
Construcție robustă, întreținere ușoară
Proiectat pentru utilizare în condiții militare extreme, pentru utilizare cu adaptoare 3M PELTOR PTT sau pentru conectare directă la un sistem de interfonie
Descriere:
Căștile de comunicare 3M™ Peltor™ CH-5 sunt căștile cu cea mai mare valoare de atenuare de pe piață. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 oferă o valoare de atenuare (SNR) de 37 dB și oferă o protecție foarte bună împotriva zgomotului impulsiv. Căștile de comunicare 3M™ PELTOR™ CH-5 dispun de un microfon cu braț rezistent la apă nou dezvoltat, cu o anulare îmbunătățită a zgomotului extern și sunt, de asemenea, compatibile cu adaptoarele standard 3M™ PELTOR™. Designul inteligent permite o întreținere și îngrijire ușoară și rapidă, chiar și pe teren. Domeniu de aplicare: Industrial și militar cu intervale de zgomot foarte mari.
Caracteristică:
Unul dintre cele mai ridicate niveluri de izolare - 37 dB
Microfon rezistent la apă, clasificat IP68, cu anulare îmbunătățită a zgomotului.
Designul robust permite o întreținere ușoară - chiar și pe teren
Compatibil cu adaptoarele 3M™ PELTOR™ existente.
Cablu 3M™ PELTOR™ cu conector J11.
Modelul cu bandă pentru cap
Notă:
Ideal pentru utilizarea în mediul militar, în sălile de mașini sau în alte medii cu zgomot ridicat, inclusiv zgomot de impulsuri.