Execuţie:
Tehnologie unică de precizie a granulelor 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Durabilitate excepțională
Raport atractiv preț/performanță
Pentru oțel structural
Descriere:
Aceste discuri din fibră conțin granule abrazive turnate cu precizie pentru a optimiza atât viteza de utilizare, cât și durabilitatea în prelucrarea oțelului moale. Construcția discului cu un suport din fibre rigide și o legătură puternică de rășină asigură durabilitate și rezistență la rupere, astfel încât, atunci când este combinat cu un abraziv cu tăiere rapidă, pot fi prelucrate mai multe piese pe disc și sunt necesare mai puține schimbări de discuri în general. Oțelurile structurale cu conductivitate termică normală, oțelurile forjate și metalele neferoase sunt prelucrate în mod la fel de economic cu discul cu fibre 3M™ 782C în granulațiile 36+, 60+ și 80+.
Caracteristică:
Tehnologie unică de precizie 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Durată de viață excepțional de lungă
Raport preț-performanță atractiv
Pentru aplicații din oțel moale
Notă:
Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal