3M™ Fibre Disc 782C, 100 mm x 16 mm, 60+, cu fante

Cod articol: 7100099249
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099249
EAN / GTIN 50076308897173
Număr producător 7100099249

Descriere

Execuţie:

Tehnologie unică de precizie a granulelor 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Durabilitate excepțională
Raport atractiv preț/performanță
Pentru oțel structural

Descriere:

Aceste discuri din fibră conțin granule abrazive turnate cu precizie pentru a optimiza atât viteza de utilizare, cât și durabilitatea în prelucrarea oțelului moale. Construcția discului cu un suport din fibre rigide și o legătură puternică de rășină asigură durabilitate și rezistență la rupere, astfel încât, atunci când este combinat cu un abraziv cu tăiere rapidă, pot fi prelucrate mai multe piese pe disc și sunt necesare mai puține schimbări de discuri în general. Oțelurile structurale cu conductivitate termică normală, oțelurile forjate și metalele neferoase sunt prelucrate în mod la fel de economic cu discul cu fibre 3M™ 782C în granulațiile 36+, 60+ și 80+.

Caracteristică:

Tehnologie unică de precizie 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Durată de viață excepțional de lungă
Raport preț-performanță atractiv
Pentru aplicații din oțel moale

Notă:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal