Execuţie:
Tehnologie unică de precizie a granulelor 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Granulație 120+ pentru cerințe de șlefuire mai fine
Raport atractiv preț/performanță
Pentru zona din oțel inoxidabil
Descriere:
Utilizați discul din fibre 787C pentru o performanță sporită la rectificarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor înalt aliate, în comparație cu discurile din fibre convenționale. Aceste discuri din fibră sunt o alegere excelentă pentru îndepărtarea sudurilor, placarea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil sau aliaje cu un conținut ridicat de nichel, datorită performanțelor lor de tăiere extrem de ridicate. Discul din fibră 787C conține granule abrazive turnate cu precizie, ceea ce este necesar pentru a obține timpi de prelucrare foarte scurți și longevitate a sculei de șlefuit în aplicații solicitante, de la șlefuire la debavurare. Produsul conține un ajutor abraziv pe partea de granulație pentru a menține piesa de prelucrat rece și, astfel, roata de rectificat durează mai mult. Discul este alcătuit dintr-un suport din fibre rigide, o legătură puternică de rășină și un strat abraziv pentru a asigura durabilitatea și rezistența la uzură. Această construcție, combinată cu granulația abrazivă turnată cu precizie, permite prelucrarea mai multor piese pe disc mai rapid, mult mai rece și necesită mai puține schimbări de discuri.
Caracteristică:
Tehnologie unică de precizie 3M
Performanță fiabilă la presiuni de contact medii și scăzute
Granulație 120+ pentru cerințe de măcinare mai fine
Raport preț-performanță atractiv
Pentru aplicații din oțel inoxidabil
Notă:
Use for weld removal, blending, and finish refinement on stainless steel and high nickel alloys