Bandă de mascare specială pentru temperaturi ridicate 3M™ 501+

Cod articol: 7100098737
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100098737
EAN / GTIN 04054596193949
Număr producător 7100098737
L-Număr L01310 372

Descriere

Execuţie:

Asigură o aderență rapidă la metal și alte suprafețe, nu se va desprinde și nu se va derula din nou atunci când este derulată și oferă margini de vopsea foarte clare.
Pliabil și maleabil atunci când este montat în jurul unui colț
Materialul de susținere poate fi ușor rupt dintr-o singură bucată
Desfășurare lină, controlată și ușoară
Banda este rezistentă la cicluri de ardere a cernelii la temperaturi ridicate

Descriere:

Această bandă de mascare, care este minunat de netedă la atingere, conține toate caracteristicile dezirabile ale unei benzi de mascare pentru uz profesional. Datorită adezivului pe bază de cauciuc natural, se asigură o aderență instantanee pentru o aplicare rapidă și o putere de fixare fiabilă care previne exfolierea, curbarea și scurgerea pe margini. Banda de mascare oferă margini de culoare cu semnal ridicat și o îndepărtare fără reziduuri, reducând cerințele de muncă și de curățare. Suportul său moale permite contactul complet cu suprafața și este rezistent la solvenți și umiditate, împiedicând scurgerea. Tratamentul special al suportului asigură o derulare lină pentru o manipulare ușoară, control și reducere a deșeurilor. Banda de mascare pentru temperaturi ridicate 3M™ 501+ se desprinde ușor de pe rolă pentru o bună manevrare, fiind în același timp suficient de rezistentă pentru a nu se rupe atunci când este îndepărtată după muncă. Se adaptează bine la colțuri și suprafețe neregulate și oferă o manipulare ușoară, reducând timpul de procesare. Această bandă poate fi calificată în conformitate cu ASTM D-6123 (înlocuiește modelul învechit PPP-T-42C, tip I, (CID-A-A-883B)). Ce este banda de mascare? Banda de mascare este special concepută pentru a proteja suprafețele înconjurătoare de pulverizare și pentru a oferi margini curate de vopsea. Acesta poate fi îndepărtat cu ușurință după muncă. Banda de mascare 3M aderă bine, este rezistentă la solvenți și apă și suficient de puternică pentru a aplica folii de plastic. Deoarece poate fi îndepărtat curate după lucru, substratul nu este deteriorat. Materialul suport - de obicei hârtie creponată - se adaptează bine la suprafețele curbe și neregulate. Banda poate fi smulsă manual, fără unelte. O bandă de mascare trebuie să fie adecvată suprafețelor pe care se aplică și intervalului de timp după care se îndepărtează.

Caracteristică:

Adecvat pentru cicluri de polimerizare UV și de coacere, precum și pentru sisteme de uscare în cuptor și căldură infraroșie sau radiantă// Bandă pentru aplicații industriale solicitante la temperaturi ridicate
Putere de fixare excelentă care previne exfolierea sau umflarea
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor
Rezistent la temperaturi medii de până la 160 °C/1 h în cuptor
Proiectat pentru utilizare în interior

Notă:

Pentru mascarea în aplicații de vopsire de înaltă calitate în industria auto și în alte industrii
Adecvat pentru polimerizare în infraroșu/UV și pentru cicluri de coacere
Pentru sisteme de uscare în cuptor, precum și pentru încălzitoare cu infraroșu sau radiante