Bandă pentru conducte de uz general 3M™ 2903

Cod articol: 7100098693
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100098693
    EAN / GTIN 04054596192621
    Număr producător 7100098693
    L-Număr L01310 2028

    Descriere

    Execuţie:

    Adezivul din cauciuc sintetic extrem de lipicios asigură o aderență instantanee la o varietate de suprafețe.
    Poate fi smulsă cu mâna în ambele direcții
    Rezistență mare la tracțiune, ideal pentru împachetare
    Adaptabilitate bună

    Descriere:

    Scotch® General Purpose Duct Tape 2903 este o bandă versatilă, din pânză, realizată din folie de polietilenă pe pânză și un finisaj din cauciuc sintetic. O alegere bună pentru întreținere generală, împachetare, împachetare, fixare, etanșare și protecție

    Caracteristică:

    Adezivul din cauciuc sintetic extrem de adeziv asigură o aderență instantanee pe o gamă largă de suprafețe.// Aderență instantanee bună pe o gamă largă de suprafețe
    Se poate rupe cu mâna în ambele direcții// Foarte conformabil.
    Rezistență ridicată la tracțiune, ideală pentru împachetare// Rezistență ridicată la abraziune
    Bună conformabilitate// Se poate rupe ușor cu mâna în ambele direcții
    Ambalate individual pentru o identificare rapidă și o depozitare curată a rolei până la utilizare

    Notă:

    Pentru protecție și lucrări generale de întreținere și reparații
    Pentru înfășurarea și bordurarea țevilor
    Pentru reparații temporare, împachetare și etanșare
    Pentru fixare, sigilare și ambalare
    Pentru marcare și etichetare