Execuţie:
Bandă de aluminiu de înaltă performanță cu un suport de film gros de 0,11 mm (2,8 mil)
Potrivit pentru aplicații auto
Rezistent la flăcări, căldură, umiditate, intemperii și UV
Banda adezivă ușor de format este rezistentă la substanțe chimice, este conductoare de căldură și este potrivită pentru îmbunătățirea aplicațiilor de încălzire și răcire, precum și pentru utilizarea ca reflector de căldură și pentru reflectarea luminii.
Descriere:
Banda de aluminiu moale, armată cu folie de aluminiu 3M™ Aluminium Tape 426 reflectă căldura și lumina pentru a proteja împotriva temperaturilor ridicate și a radiațiilor UV. Pelicula oferă, de asemenea, o barieră excelentă împotriva umezelii, prafului, flăcărilor și a anumitor substanțe chimice utilizate la îndepărtarea vopselei aeronavelor. Adezivul acrilic oferă o rezistență foarte bună la temperatură, UV și solvenți. Banda are proprietăți excelente de îmbătrânire și este ideală pentru aplicații în exterior pe termen lung.
Caracteristică:
Bandă de aluminiu de înaltă performanță cu material suport de film gros de 0,11mm (2,8 mil)
Flacără, căldură, umiditate, rezistență la intemperii și UV
Banda ușor de turnat este rezistentă la substanțe chimice, conductoare termic și potrivită pentru îmbunătățirea aplicațiilor de încălzire și răcire, precum și ca reflector de căldură și reflector de lumină.
Notă:
Use to protect against weather, chemicals and flames