Execuţie:
Noul design aduce noi beneficii, inclusiv mai mult confort și o protecție mai bună
Ușor de pornit/oprit: capsulele se atașează și se detașează fără efort
Izolație electrică: potrivită pentru o gamă largă de aplicații
Brațe de fixare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptabilitate controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Descriere:
Casca de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X3 oferă standardul PELTOR perfect combinat cu un design simplu și atractiv. Capsula pentru cască X3 are capsule roșii și negre și o valoare de atenuare de SNR = 32 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X3 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Inelele intermediare inovatoare din capsule asigură, de asemenea, o atenuare optimă. Căștile de protecție pentru urechi PELTOR™ X3 cu fixare pe cască au un design cu capsulă largă. Domeniile de utilizare a căștilor 3M™ PELTOR™ X4 sunt cele de expunere la un nivel ridicat de zgomot, de exemplu în prelucrarea metalelor, industria grea, industria auto, construcții, industria textilă, tipografii, precum și în prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Noul design aduce noi beneficii, inclusiv un confort și o protecție mai mari
Brațe de montare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptare controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Depozitare convenabilă: dispozitivul de protecție a auzului poate fi depozitat cu capsulele activate și dezactivate prin clicuri
Gamă largă de atenuări diferite: de la 26 dB SNR la 36 dB SNR
Carcase din plastic ABS: rigide, robuste, rezistente la impact
Tampoane largi, din spumă moale: asigură confort și etanșare eficientă
Protecție împotriva zgomotului
Izolat dielectric
Pernuțe de ureche înlocuibile și inserții izolatoare (kit de igienă)
Disponibil ca bandă de cap
Lucrează eficient și eficace
Costuri reduse de întreținere, întreținere ușoară
Notă:
Industria generală