Căști de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™, 36 dB, negre, montate pe cască, X5P5E

Cod articol: 7100095550
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100095550
EAN / GTIN 04054596171978
Număr producător 7100095550
L-Număr L01130 135

Descriere

Execuţie:

În ciuda celor mai mari capsule, protectoarele auditive sunt relativ ușoare și oferă un echilibru excelent și cel mai bun confort de purtare.
Ușor de pornit/oprit: capsulele se atașează și se detașează fără efort
Izolație electrică: potrivită pentru o gamă largă de aplicații
Brațe de fixare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptabilitate controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

Descriere:

Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X5 oferă standardul PELTOR perfect și combină un design atractiv cu o performanță de protecție deosebit de ridicată. Capsula de cască X5 are capsule negre și o valoare de atenuare de SNR = 36 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X5 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Inelele de etanșare realizate din spumă patentată și inovatoare garantează, de asemenea, o protecție foarte eficientă. Atenuarea optimă este, de asemenea, asigurată de tampoanele de atenuare inovatoare și de inelele intermediare din capsule. Căștile de protecție PELTOR™ X5 cu fixare pe cască au un design cu capsulă largă. Domeniile de utilizare a căștilor 3M™ PELTOR™ X5 sunt cele de expunere la un nivel ridicat de zgomot, de exemplu în prelucrarea metalelor, industria grea, industria auto, construcții, industria textilă, tipografii, precum și în prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.

Caracteristică:

În ciuda celor mai mari capsule, protectoarele auditive sunt relativ ușoare și oferă un echilibru și un confort excelent.
Brațe de montare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptare controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Depozitare convenabilă: dispozitivul de protecție a auzului poate fi depozitat cu capsulele activate și dezactivate prin clicuri
Gamă largă de atenuări diferite: de la 26 dB SNR la 36 dB SNR
Carcase din plastic ABS: rigide, robuste, rezistente la impact
Tampoane largi, din spumă moale: asigură confort și etanșare eficientă
Protecție împotriva zgomotului
Izolat dielectric
Pernuțe de ureche înlocuibile și inserții izolatoare (kit de igienă)
Disponibil ca bandă de cap
Lucrează eficient și eficace
Costuri reduse de întreținere, întreținere ușoară

Notă:

Industria generală