Execuţie:
Capsulele subțiri oferă o amortizare bună pentru a satisface nevoile majorității industriilor
Ușor de pornit/oprit: capsulele se atașează și se detașează fără efort
Izolație electrică: potrivită pentru o gamă largă de aplicații
Brațe de fixare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptabilitate controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Descriere:
Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X2 oferă standardul PELTOR perfect combinat cu un design simplu și atractiv. Capsula cască X2 cu capsule galben-negre are o valoare de atenuare de SNR = 30 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X2 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Casca de protecție PELTOR™ X2 cu atașare la cască are un design cu capsulă medie. Domeniile de aplicare pentru căștile anti-microfon 3M™ PELTOR™ X2 includ industria betonului, construcția de drumuri, industria construcțiilor, prelucrarea metalelor, industria automobilelor, fabricarea textilelor, tipografiile și prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Capsulele subțiri oferă o atenuare bună pentru a satisface nevoile majorității industriilor
Brațe de montare puternice: echilibru, durabilitate și flexibilitate
Adaptare controlabilă a sigiliului: adaptabilitatea poate fi verificată cu ajutorul sistemului de validare 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Depozitare convenabilă: dispozitivul de protecție a auzului poate fi depozitat cu capsulele activate și dezactivate prin clicuri
Gamă largă de atenuări diferite: de la 26 dB SNR la 36 dB SNR
Carcase din plastic ABS: rigide, robuste, rezistente la impact
Tampoane largi, din spumă moale: asigură confort și etanșare eficientă
Protecție împotriva zgomotului
Izolat dielectric
Pernuțe de ureche înlocuibile și inserții izolatoare (kit de igienă)
Disponibil ca bandă de cap
Lucrează eficient și eficace
Costuri reduse de întreținere, întreținere ușoară
Notă:
Industria generală