Execuţie:
Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
Descriere:
Acest disc de tăiere este foarte ușor de utilizat datorită comportamentului de tăiere foarte moale, cu economie de forță.
Caracteristică:
Granule abrazive ceramice de precizie 100% 3M™ patentate, cu margini de tăiere proiectate geometric.
Formarea minimă a bavurilor
Marginea de tăiere precisă
Cea mai rapidă tăiere
Granule abrazive ceramice 100% formate cu precizie
Margine de tăiere cu design geometric
Rata mai mică de respingere și defecte
Costuri de proces mai mici
Aproape nici o schimbare în microstructură
Cea mai lungă durată de viață
Marginea de tăiere rece
Tăiere ușoară, fără efort, fără blocaje
Notă:
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners