3M™ Perfect-It™ Tampon de lustruire ultrafină 3M™ Perfect-It™, sistem de conectare rapidă, albastru, convolută, 150 mm, PN50880

Cod articol: 7100094459
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100094459
EAN / GTIN 04054596194069
Număr producător 7100094459
L-Număr L51710 978

Descriere

Execuţie:

Strălucire ridicată pe finisaje de vopsea închisă
Pentru îndepărtarea urmelor de turbionare și aplicarea de finisaje cu luciu ridicat
Structură Waffle cu o bună suprafață de contact și o bună absorbție a luciului

Descriere:

Cu discheta de lustruire 3M™ Perfect-It™ Ultrafine, puteți obține un finisaj lucios superior, fără urme de turbionare sau holograme inestetice. Tamponul nostru moale, cu pori fini, distribuie uniform luciul și elimină eficient urmele de turbionare pe suprafețele vopsite, chiar și pe vehiculele cu culori închise dificile. Pentru lustruirea la mașină 3M Ultrafine, de preferință cu adaptorul Quick Connect (în funcție de tampon). Tamponul nostru moale din spumă de lustruire albastră face parte din cea mai recentă generație de produse premiate cu coduri de culoare. Produsul oferă un finisaj superior. Curățarea este, de asemenea, rapidă și eficientă. Culoare: Albastru; Dimensiuni: 75 mm, 150 mm sau 216 mm.

Caracteristică:

Luciu ridicat pe finisaje de lac închis
Compatibil în mod ideal cu polishul anti-holografic 3M™ Perfect-It™ SE.