Scotch-Brite™ Disc de curățare și dezlipire CG-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Cod articol: 7100093991
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100093991
EAN / GTIN 53134375451784
Număr producător 7100093991

Descriere

Execuţie:

Disc flexibil de curățare grosieră pentru aplicații universale de curățare
Fleece din fibră de nailon
Ideal pentru prelucrarea contaminanților de suprafață și a acoperirilor grele
Structură deschisă din fleece
Fără slăbire a pieselor individuale

Descriere:

Cu acest disc puternic de curățare grosieră, veți obține o durată de viață mult mai lungă în comparație cu discurile negre Clean & Strip disponibile în comerț. Acest produs este special conceput pentru curățarea înainte și după sudură în prelucrarea metalelor și, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginei și a altor acoperiri în atelier sau în producția industrială.

Caracteristică:

Ideală pentru prelucrarea contaminărilor de suprafață și a acoperirilor grele
Destinat utilizării plate pe polizoare unghiulare

Notă:

Utilizați pe polizor unghiular cu tampon de susținere
Îndepărtarea contaminării și a acoperirilor de suprafață grele
Desprăfuire, decapare a vopselelor, curățare a sudurilor
Pentru a fi utilizat pe o suprafață mare