Film de poliester 3M™ ET 1350F-1, galben, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol: 7100091781
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100091781
EAN / GTIN 04054596154711
Număr producător 7100091781
L-Număr L01310 1515

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Rezistent în special la ″flagelare″ și la solvenți
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 25 mm

Descriere:

Banda 3M™ 1350 este o bandă izolatoare electrică din folie de poliester, care îndeplinește cerințele de ignifugare ale standardului UL 510. Este alcătuită din materiale care sunt reprezentate în multe sisteme de izolație recunoscute de UL și are o temperatură nominală de 130°C. Oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la flagelare și la solvenți; o bună prindere în stare umedă; o derulare lină și uniformă și este potrivită pentru utilizarea pe echipamente automatizate.

Caracteristică:

Grosimea peliculei este disponibilă în 2 versiuni: 1 mil și 2 mil
Imprimabil
Rezistent la solvenți fără întărire termică
Durată de depozitare excelentă
Proprietăți ignifuge recunoscute de UL
Certificat UL clasa 130 °C/CSA
Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
Retardant la flacără conform UL® 510
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: folie de poliester