Film poliesteric 3M™ ET 1350F-1, galben, 50 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol: 7100091780
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100091780
    EAN / GTIN 04054596154643
    Număr producător 7100091780
    L-Număr L01310 1464

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: galben
    Rezistență dielectrică ridicată
    Lungime totală: 66 m
    Lățimea totală: 50 mm
    Rezistent în special la ″Flagging″.

    Descriere:

    Banda 3M™ 1350 este o bandă izolatoare electrică din folie de poliester, care îndeplinește cerințele de ignifugare ale standardului UL 510. Este alcătuită din materiale care sunt reprezentate în multe sisteme de izolație recunoscute de UL și are o temperatură nominală de 130°C. Oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la flagelare și la solvenți; o bună prindere în stare umedă; o derulare lină și uniformă și este potrivită pentru utilizarea pe echipamente automatizate.

    Caracteristică:

    Grosimea peliculei este disponibilă în 2 versiuni: 1 mil și 2 mil
    Imprimabil
    Rezistent la solvenți fără întărire termică
    Durată de depozitare excelentă
    Proprietăți ignifuge recunoscute de UL
    Certificat UL clasa 130 °C/CSA
    Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
    Retardant la flacără conform UL® 510
    Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Material suport: folie de poliester

    Notă:

    Fixarea firelor de legătură și poziționarea
    Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
    Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
    Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor