Folie PTFE 3M™ ET 60, maro, 12 mm x 33 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100091565
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 19 bucăţi
  • Pași de comandă: 19 bucăţi
Preț pentru 19 buc.: 1.412,65 €
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100091565
Copiaţi
EAN / GTIN 04054596153585
Copiaţi
Număr producător 7100091565
Copiaţi
L-Număr L01310 1460
Copiaţi
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul 3M™ PTFE 60 nu este caracterizat numai de o rezistență extrem de ridicată la temperatură, ci are și o rezistență excelentă la stres și o elasticitate extrem de ridicată. Rezistă la o tensiune de defecțiune de 9.500 volți și aparține materialului izolant din clasa H cu o rezistență la temperatură de până la 180 °C. Banda adezivă este, de asemenea, ignifugă la ul 510, iar adezivul siliconic de înaltă calitate este, de asemenea, extrem de rezistent la îmbătrânire. Deoarece suprafața purtătorului PTFE este foarte scăzută, nu rămân atașate la acesta substanțe precum rășină, adeziv sau murdărie. Banda izolatoare cu grosimea de 0,102 mm este potrivită pentru bobine, condensatoare și pachete de cabluri care sunt expuse la temperaturi ridicate.

Avantaj:

  • Rezistent la substanțe chimice și arcuri înalte
  • Potrivit pentru utilizarea cu bobine, cablaje și condensatoare la temperaturi ridicate
  • Suportul de film PTFE permite aplicații în care sunt necesare stabilitate și contracție minimă
  • Adeziv extrem de eficient din cauciuc-rășină
  • Ignifug
  • Potrivit pentru un interval de temperatură de 0 până la 180 °C.
  • UL listat și conform RoHS 2002/65/ce