Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Rezistență bună la umiditate
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 25 mm
Elasticitate deosebit de mare de până la 300
Descriere:
Banda electrică 3M™ cu film PTFE 60 este o bandă electrică cu suport de film PTFE. Această bandă ignifugată este potrivită pentru utilizarea pe bobine la temperaturi ridicate, cablaje și condensatori unde este necesară o rezistență dielectrică și de rupere ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 180 °C (32 și 356 °F).
Caracteristică:
Rezistent la substanțe chimice și la arcuri înalte
Potrivit pentru utilizarea cu bobine, cablaje și condensatori la temperaturi ridicate
Suportul din folie PTFE permite aplicații în care sunt necesare stabilitate și contracție minimă.
Adeziv extrem de eficient pentru cauciuc și rășină
Retardator de flacără
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 180 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2002/65/CE