Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8935, argintiu, 30mm x 100m

Cod articol: 7100091477
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100091477
    EAN / GTIN 50051131174608
    Număr producător 7100091477

    Descriere

    Execuţie:

    Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 469
    Lungime totală: 100 m
    Lățimea totală: 30 mm

    Descriere:

    Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8935 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate rezistentă la flacără la solicitări reduse.

    Caracteristică:

    Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
    Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
    Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat

    Notă:

    Pentru îmbrăcăminte de avertizare, în special îmbrăcăminte pentru pompieri și îmbrăcăminte de lucru ignifugă.