Aparat de protecție respiratorie de unică folosință 3M™, FFP3, cu supapă, 8833SP

Cod articol: 7100091323
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască de filtrare a particulelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100091323
EAN / GTIN 04046719970926
Număr producător 7100091323
L-Număr L01110 289

Descriere

Execuţie:

Respirator P3 de unică folosință, care oferă protecție fiabilă și eficientă împotriva nivelurilor mai ridicate de praf fin, ceață și fum metalic
Forma ceștii, designul cu două curele, spuma nasului și clema pentru nas asigură o uzură confortabilă pe o gamă largă de dimensiuni ale feței
Material de filtrare de înaltă performanță: Materialul de filtrare Electret avansat 3M™ ajută purtătorii să respire cu ușurință prin aparatul respirator pentru o protecție mai confortabilă
Supapa 3M™ Cool Flow™ reduce acumularea de căldură și umiditate pentru a oferi lucrătorilor o protecție confortabilă - chiar și în condiții de căldură și umiditate
Nivel maxim de utilizare: Până la 50 x TLV

Descriere:

Aparatul de protecție respiratorie de unică folosință 3M™ 8333 a fost proiectat cu gândul la confort, căptușeala super moale cu pernuțe asigură un confort instantaneu, dar de durată. Protejează împotriva pulberilor și a brumelor pe bază de apă și ulei întâlnite într-o mare varietate de aplicații industriale și alte situații de lucru care necesită protecție FFP3.

Caracteristică:

Carcasă exterioară robustă pentru durabilitate îndelungată
Căptușeală: Datorită căptușelii interioare ultra-moi, căptușite, utilizatorii se bucură de un confort de durată.
Marginea moale a vafei: Marginea moale, texturată asigură o potrivire confortabilă și sigură pe față.
Medii de filtrare 3M™ de înaltă performanță: Ajută utilizatorii să respire ușor, pentru un confort sporit.
Punte nazală în formă de M: Puntea nazală poate fi reglată rapid și ușor în jurul nasului pentru a optimiza confortul și etanșeitatea.
Benzi din cauciuc împletit, codificate prin culori: Materialul a fost ales pentru confortul și durabilitatea sa - identificarea ușoară a nivelului de protecție prin codificarea culorilor (galben: FFP1 - Albastru: FFP2 - Roșu: FFP3).
Supapa 3M™ Cool Flow™: Supapa cu debit rece reduce acumularea de căldură și oferă protecție confortabilă, chiar și în medii calde și umede.
Nivel maxim de utilizare: Până la 50 x MAK.
Aparatul respirator de unică folosință FFP3 oferă o protecție eficientă și fiabilă împotriva concentrațiilor ridicate de praf fin, ceață metalică și fum.
Inelul de etanșare interior moale îmbunătățește etanșarea feței și poate fi curățat igienic timp de câteva zile lucrătoare (utilizați 3M™ 105 agent de curățare a garniturilor de față).
Benzile împletite sunt codificate în culori pentru identificare ușoară: Roșu pentru FFP3