3M™ ET 69 Bandă din țesătură de sticlă, albă, 19 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100090267
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100090267
EAN / GTIN 04054596141971
Număr producător 7100090267
L-Număr L01310 1130

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Imprimabil
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Rezistent la rupere

Descriere:

Banda electrică 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 este o bandă electrică de calitate superioară, rezistentă la ruperea marginilor. Această bandă imprimabilă are un adeziv necorosiv și oferă protecție rezistentă la solvenți. Este utilizată ca o acoperire de bobină, o ancoră, o bandă, un miez, un strat și un izolator încrucișat. Banda ignifugă este potrivită pentru motoare și transformatoare cu o tensiune nominală de 600 V, cu aplicații în locuri uscate.

Caracteristică:

Termorezistent, adezivul siliconic asigură o aderență sporită la temperaturi ridicate
Materialul de suport din țesătură de sticlă este rezistent în mod optim la contracție și ardere
Utilizați ca protecție a bobinei, ancorare, bandă, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil, oferă o rezistență mecanică ridicată și performanțe excelente, deoarece rezistă la temperaturi ridicate.
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 200 °C
Certificată UL, Mil-I-19166C, certificată CSA și conformă cu RoHS 2011/65/EU
Retardant la flacără conform UL® 510
Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor

Notă:

Pentru izolarea electrică supusă unor tensiuni termice deosebit de ridicate, pentru fixarea cablurilor, izolarea capetelor și a izolațiilor transversale.