Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Peliculă foarte subțire și elastică pentru aplicații în spații înguste
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 50 mm
Rezistență maximă la temperatură de până la 130 °C.
Descriere:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 este o bandă electrică rezistentă la umiditate. Această bandă este potrivită pentru aplicații de izolare care necesită o rezistență dielectrică ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).
Caracteristică:
Adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune și suport din folie de poliester pentru o aderență optimă
Potrivit ca protecție a bobinei și izolație a stratului
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 5.500 V