Bandă de transfer 3M™ 9471LE, transparentă, 305 mm x 165 m, 0,05 mm

Cod articol: 7100089546
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100089546
EAN / GTIN 50021200448039
Număr producător 7100089546

Descriere

Execuţie:

Bandă de transfer din seria 300LSE cu grosimea de 58 µm. Aderență excelentă la materialele cu energie superficială redusă, inclusiv la acoperiri cu pulbere și materiale plastice precum polipropilena (PP)
Aderență puternică la metale ușor uleioase și materiale cu energie de suprafață ridicată, prin urmare, potrivit pentru lipirea diferitelor materiale
Lungime totală: 165 m
Lățimea totală: 305 mm
Soluție ideală pentru fixarea și montarea generală a unei game largi de materiale

Descriere:

Utilizați banda de transfer versatilă 3M™ 9471LE pentru orice aplicație care necesită performanțe superioare. Această bandă este soluția pentru lipirea materialelor plastice într-o gamă largă de industrii și aplicații. Oferă o bună rezistență la substanțe chimice, umiditate și umiditate într-o gamă largă de temperaturi (de la -40ºC la 150ºC). Cu o aderență inițială foarte mare, rezistența legăturii crește cu timpul și temperatura. Această bandă se află pe o peliculă protectoare, ideală pentru decuparea rotativă. Ca parte a familiei de produse 3M™ High Tack Acrylic Adhesives 300LSE, această bandă este fabricată fără solvenți. Banda de transfer 3M™ 9472FL este conformă cu specificația UL 969.

Caracteristică:

Bandă de transfer din seria 300LSE cu grosimea de 58 µm. Aderență excelentă la materiale cu energie superficială redusă, inclusiv la acoperiri cu pulbere și materiale plastice, cum ar fi polipropilena (PP)// Bandă de transfer din seria 300LSE cu grosimea de 58 µm. Aderență excelentă la materiale cu energie superficială redusă, inclusiv la acoperiri cu pulbere și materiale plastice, cum ar fi polipropilena (PP).
Aderență puternică la metale ușor uleioase și materiale cu energie de suprafață ridicată, ceea ce îl face potrivit pentru lipirea unei varietăți de materiale// Aderență puternică la metale ușor uleioase și materiale cu energie de suprafață ridicată, ceea ce îl face potrivit pentru lipirea unei varietăți de materiale
Proprietăți excelente de aderență și antidetașare// Proprietăți excelente de aderență și antidetașare.
Rezistență bună la substanțe chimice industriale, substanțe chimice de serviciu, solvenți și umiditate// Rezistență bună la substanțe chimice industriale, substanțe chimice de serviciu, solvenți și umiditate
Soluție ideală pentru fixarea și asamblarea generală a unei game largi de materiale// Soluție ideală pentru fixarea și asamblarea generală a unei game largi de materiale
Îndeplinește o gamă largă de specificații auto și OEM// Îndeplinește o gamă largă de specificații auto și OEM

Notă:

Potrivit pentru multe materiale diferite, inclusiv suprafețe cu energie redusă
Lipirea materialelor plastice moderne, cum ar fi PE sau PP sau substraturi acoperite cu pulbere
Obligațiuni transparente