Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Disc unificat DP-UW, 152 mm x 3,2 mm x 25,4 mm, 6C MED+

Cod articol: 7100088615
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100088615
EAN / GTIN 50076308771091
Număr producător 7100088615
L-Număr L51710 776

Descriere

Execuţie:

Folosiți un disc de rectificat compact cu o durată de viață mai lungă
Debavurare mai rapidă
Un disc abraziv moale, puternic și neted, cu capacități de prelucrare ușor reglabile

Descriere:

Utilizați discul compact Scotch-Brite™ PRO pentru performanțe abrazive ridicate și durată de viață a sculei în aplicațiile de debavurare și finisare fină. Discurile noastre compacte presate cu funcționare lină îndepărtează bavurile rapid și curat. Acestea sunt moi pentru a preveni deteriorarea, dar la fel de puternice și rezistente la uzură ca fierul, astfel încât trebuie înlocuite mai rar. Acestea sunt fabricate cu granule abrazive ceramice formate cu precizie, lipite de o pânză de nailon. Duritatea materialului ceramic, combinată cu granulația autoascuțitoare, prelungește durata de viață, iar munca poate fi efectuată mai rapid, fără a sacrifica rezultatul neted dorit sau finisajul reglabil oferit de discurile abrazive Scotch-Brite. Discurile compacte de debavurare și finisare PRO sunt ideale pentru OEM și pentru reabilitarea și întreținerea conductelor. Aceste discuri de rectificat robuste, de înaltă performanță, îndepărtează în mod fiabil murdăria, depunerile de coroziune și alți contaminanți fără a tensiona sau afecta forma filetului. Prin urmare, conductele pot fi repuse în funcțiune mai repede.

Caracteristică:

Utilizați o roată de polizare compactă cu o durată de viață mai lungă
Debavurare mai rapidă
Un disc de șlefuit moale, puternic și neted, cu opțiuni de prelucrare ușor de reglat

Notă:

Pentru aplicații metalice în industria de petrol și gaze