Bandă de transfer ranforsată 3M™ Low VOC Scrim 98010LVC, transparentă, 1500 mm x 50 m, 0,10 mm

Cod articol: 7100085854
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100085854
EAN / GTIN 04054596110366
Număr producător 7100085854

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu scrim pentru armare și adeziv acrilic cu valori scăzute de COV și FOG.
Conceput pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare JAMA și VDA278 pentru automobile.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.
Lățime totală: 1500 mm

Descriere:

98010LVC este o bandă adezivă de transfer cu scrim și valori scăzute de COV și FOG, special concepută pentru utilizarea în interiorul autovehiculelor. Acesta poate fi utilizat pentru a lipi materiale spumante comune, cum ar fi spumele de ester PU și EPDM, precum și alte substraturi cu energie ridicată și redusă. Scrim-ul asigură o stabilitate dimensională îmbunătățită în timpul laminării, dar permite adezivului să curgă prin scrim pentru o aderență maximă la suprafețele aspre, cu celule deschise. Banda oferă o mai bună conformabilitate pe substraturi profilate decât benzile dublu-verso convenționale și o rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 135 °C. Banda a fost dezvoltată special pentru a satisface cerințele producătorilor și furnizorilor de vehicule în ceea ce privește standardele JAMA și VDA 278.

Caracteristică:

Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.// Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.
Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278 // Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.// Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.

Notă:

Adecvat pentru aplicații de interior auto