3M™ Bandă adezivă de transfer cu conținut redus de COV, întărită cu Scrim 98010LVC, transparentă, 1500 mm x 200 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100085668
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100085668
EAN / GTIN 04054596109292
Număr producător 7100085668

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu scrim pentru armare și adeziv acrilic cu valori scăzute de COV și FOG.
Conceput pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare JAMA și VDA278 pentru automobile.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.
Lățime totală: 1500 mm

Descriere:

98010LVC este o bandă de transfer de tip scrim cu valori scăzute de COV și FOG, special concepută pentru utilizarea în interiorul vehiculelor. Acesta poate fi utilizat pentru a lipi materiale spumante comune, cum ar fi spumele de ester PU și EPDM, precum și alte substraturi cu energie ridicată și redusă. Scrim-ul asigură o stabilitate dimensională îmbunătățită în timpul laminării, dar permite adezivului să curgă prin scrim pentru o aderență maximă la suprafețele aspre, cu celule deschise. Banda oferă o mai bună conformabilitate pe substraturi profilate decât benzile dublu-verso convenționale și o rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 135 °C. Banda a fost special concepută pentru a satisface cerințele producătorilor și furnizorilor de vehicule în ceea ce privește standardele JAMA și VDA-278.

Caracteristică:

Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.// Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.
Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278 // Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.// Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.

Notă:

Adecvat pentru aplicații de interior auto