Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu scrim pentru armare și adeziv acrilic cu valori scăzute de COV și FOG.
Conceput pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare JAMA și VDA278 pentru automobile.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.
Lățime totală: 1000 mm
Descriere:
98010LVC este o bandă adezivă de transfer cu scrim și valori scăzute de COV și FOG, special concepută pentru utilizarea în interiorul autovehiculelor. Acesta poate fi utilizat pentru a lipi materiale spumante comune, cum ar fi spumele de ester PU și EPDM, precum și alte substraturi cu energie ridicată și redusă. Scrim-ul asigură o stabilitate dimensională îmbunătățită în timpul laminării, dar permite adezivului să curgă prin scrim pentru o aderență maximă la suprafețele aspre, cu celule deschise. Banda oferă o mai bună conformabilitate pe substraturi profilate decât benzile dublu-verso convenționale și o rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 135 °C. Banda a fost dezvoltată special pentru a satisface cerințele producătorilor și furnizorilor de vehicule în ceea ce privește standardele JAMA și VDA 278.
Caracteristică:
Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.// Bandă de transfer cu grosimea de 100 µm, cu armătură de tip scrim și adeziv acrilic cu conținut redus de COV și FOG.
Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278 // Proiectat pentru a respecta limitele de compuși organici volatili (COV) determinate de standardele de testare pentru automobile JAMA și VDA278.
Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.// Rezistență la căldură pe termen scurt până la 135 °C și rezistență bună la forfecare.
Notă:
Adecvat pentru aplicații de interior auto