Bandă abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 984F, 30 mm x 141 mm, 60+, STA

Cod articol: 7100085443
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100085443
EAN / GTIN 04054596107267
Număr producător 7100085443

Descriere

Execuţie:

Bandă abrazivă durabilă de înaltă performanță pentru prelingere
Granulație ceramică de precizie 3M, dispersată dens
Potrivit pentru măcinare umedă și uscată
Îndepărtare maximă a materialului, în special pentru șanfrenarea și șlefuirea de îndepărtare a materialului.
Granulație 36+ până la 120+

Descriere:

Banda abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 984F oferă o performanță revoluționară cu granulația ceramică turnată cu precizie 3M pe un suport de poliester cu încărcătură YF. Boabele ceramice individuale au o formă precisă, dimensiuni uniforme, sunt dispuse vertical și au forma unor triunghiuri mici. Acestea sunt aplicate în mod uniform, dar distribuite aleatoriu, astfel încât să fie reprodus modelul tipic de șlefuire al unei benzi abrazive. Plăcuțele triunghiulare formează o suprafață de șlefuire foarte ascuțită, cu rate de îndepărtare a materialului și durată de viață fără precedent. Eficiența semnificativ mai mare a procesului de prelucrare asigură economii de costuri și un mediu de lucru mai plăcut și mai ergonomic. Această bandă abrazivă de înaltă performanță are, de asemenea, un dispozitiv de îndepărtare, ceea ce o face ideală pentru aplicații de presiune medie și înaltă pe oțel inoxidabil și alte aliaje speciale, precum și pe oțel moale, crom cobalt și aliaje de nichel. Granulația abrazivă modelată cu precizie taie uniform metalul, are un efect ascuțit de lungă durată și obține o suprafață curată, cu un nivel scăzut de bavare și uniformă. Structura uniformă convinge cu o rectificare mai rapidă (procese de rectificare cu până la 40% mai rapide) și o îndepărtare maximă a materialului, în special în timpul șanfrenării și îndepărtării materialului. Această bandă abrazivă 3M™ Cubitron™ II atinge o durată de viață de două până la patru ori mai mare decât alte produse. Prelucrarea uniformă a piesei de prelucrat în combinație cu ajutorul abraziv integrat asigură o rectificare rece și nu permite apariția fisurilor de tensiune și a decolorării.

Caracteristică:

Bandă abrazivă de înaltă performanță, cu durată de viață lungă, pentru prelingere
Granule ceramice 3M turnate cu precizie, dispersate dens
Potrivit pentru șlefuire umedă și uscată
Rata maximă de îndepărtare, în special pentru șanfrenare și măcinare
Granulație de la 36+ la 120+

Notă:

Utilizat pentru dimensionarea foilor și bobinelor de metal sau pentru realizarea unei micrografii definite pe foi de oțel inoxidabil
Produce un model de șlefuire definit pe oțel inoxidabil, îndepărtează materialul și cusăturile de sudură