Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 50 µm, formată dintr-un adeziv acrilat pe un înveliș protector transparent din poliester (PET). Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor de tipărire. Ușor de perforat și de procesat.
Aderență excelentă la metal și la materialele plastice de înaltă energie, precum și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desprinderea marginilor. Este posibilă repoziționarea inițială pentru o aliniere exactă.
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți. Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare. Rezistent la UV. Ușor de aplicat.
Învelișul de protecție de înaltă rezistență reduce ruperea la perforarea și distribuirea pieselor.
Descriere:
Adezivul acrilic de înaltă performanță 3M™ 200MP este preferat pentru aplicații grafice, precum și în sectorul industrial. Atunci când este utilizat pe materiale plastice, acest adeziv permite repoziționarea inițială a legăturii. Chiar și după expunerea la umezeală, căldură sau frig, acest adeziv asigură legături sigure. Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 200 °C, rezistență excelentă la solvenți și rezistență excepțională la forfecare pentru a preveni alunecarea, precum și delaminarea la margini.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 58 µm, formată dintr-un adeziv acrilic pe o hârtie de protecție acoperită cu PE. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică. Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 58 µm, formată din adeziv acrilic pe o hârtie protectoare acoperită cu PE. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.// Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.
Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor de tipărire. Ușor de aplicat. Nu produce murdărie. Ușor de perforat datorită proprietăților bune de prelucrare.// Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor tipografice. Ușor de aplicat. Nu produce murdărie. Ușor de perforat datorită proprietăților bune de prelucrare.
Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.// Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.
Rezistență bună la UV și durabilitate în aer liber// Rezistență bună la UV și durabilitate în aer liber
Pentru aplicații industriale// Pentru aplicații industriale
Scurgere redusă de adeziv la margini (sângerare adezivă)// Scurgere redusă de adeziv la margini (sângerare adezivă)
Notă:
Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea panourilor frontale și a tastaturilor cu membrană
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor și decorațiunilor