Ecran facial 3M™, policarbonat, placat cu aur, 5XG-IR5

Cod articol: 7100082482
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Vizieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100082482
    EAN / GTIN 04054596082908
    Număr producător 7100082482
    L-Număr L01140 112

    Descriere

    Execuţie:

    Vizieră din policarbonat placat cu aur
    Ecranul facial protejează împotriva radiațiilor infraroșii și a stropilor de metal topit
    Compatibil cu sistemul de protecție facială 3M™ V5 pentru atașarea la o cască de protecție 3M™ G3000 sau G22
    Ecranul de protecție este combinat rapid și ușor cu suportul pentru ecran de protecție prin fixarea acestuia în poziție.
    Scut facial plat

    Descriere:

    3M™ Faceshield, 5XG-IR5 este casca noastră optică de clasa 1, placată cu aur, reflectorizantă la căldură (IR), cu fața plată din policarbonat și cu acoperire anti-zgârieturi. Este compatibil cu sistemul de protecție facială 3M™ V5-HH pentru montarea pe casca de protecție 3M™ seria G3501.

    Caracteristică:

    Vizor din policarbonat placat cu aur
    Acoperire aurită reflectorizantă și rezistentă la zgârieturi
    Vizieră clasa optică 1, protecție la impact redus, B

    Notă:

    Use with 3M™ Hard Hats Series G3501