Ochelari de protecție 3M™ Solus™ seria 1000, anti-zgârieturi / anti-ceață, lentile de culoare chihlimbar, S1103SGAF-EU

Cod articol: 7100080187
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100080187
EAN / GTIN 04054596063099
Număr producător 7100080187
L-Număr L01110 561

Descriere

Execuţie:

O pereche de ochelari de protecție cu rame subțiri, accente de culoare și componente moi în zona tâmplelor pentru un aspect elegant și modern
Lentilele puternice din policarbonat asigură o rezistență ridicată la impact.
Datorită stratului de acoperire anticearcăn 3M™ Scotchgard™, ochelarii de protecție sunt anticearcăn și rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele anticearcăn ale marcajelor K și N din EN166.
Lumină
Căptușeală moale pe podul nasului

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ seria 1000 prezintă o lentilă puternică din policarbonat într-o ramă subțire și elegantă. Ochelarii noștri de siguranță au un strat de acoperire 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch și pot fi configurați în diferite moduri datorită opțiunilor de bandă pentru cap și garnitură. Aceștia sunt disponibili în diferite nuanțe de lentile.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ Solus™ sport, cu profil redus, în care curelele pentru cap și/sau garniturile pot fi înlocuite cu ușurință în funcție de aplicație.
Tampoane moi pentru nas și vârfuri de tâmplă pentru confort, potrivire și stil
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
Un cadru TPE (cu sau fără inserție de corecție RX) protejează împotriva lichidelor și a particulelor mari de praf.
Atunci când este purtată cu o bandă pentru cap și cu rama din spumă, protecția la impact crește la un nivel mediu (BT).
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Seturi speciale disponibile
Versiuni autoclavabile disponibile pentru sterilizare