Ochelari de protecție 3M™ Solus™ seria 1000, anti-zgârieturi / anti-ceață, lentile gri, S1102SGAF-EU

Cod articol: 7100080185
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100080185
EAN / GTIN 04054596063075
Număr producător 7100080185
L-Număr L01110 58

Descriere

Execuţie:

O pereche de ochelari de protecție cu rame subțiri, accente de culoare și componente moi în zona tâmplelor pentru un aspect elegant și modern
Lentilele puternice din policarbonat asigură o rezistență ridicată la impact.
Datorită stratului de acoperire anticearcăn 3M™ Scotchgard™, ochelarii de protecție sunt anticearcăn și rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele anticearcăn ale marcajelor K și N din EN166.
Lumină
Căptușeală moale pe podul nasului

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ seria 1000 prezintă o lentilă puternică din policarbonat într-o ramă subțire și elegantă. Ochelarii noștri de siguranță au un strat de acoperire 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch și pot fi configurați în diferite moduri datorită opțiunilor de bandă pentru cap și garnitură. Aceștia sunt disponibili în diferite nuanțe de lentile.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ Solus™ sport, cu profil redus, în care curelele pentru cap și/sau garniturile pot fi înlocuite cu ușurință în funcție de aplicație.
Tampoane moi pentru nas și vârfuri de tâmplă pentru confort, potrivire și stil
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
Un cadru TPE (cu sau fără inserție de corecție RX) protejează împotriva lichidelor și a particulelor mari de praf.
Atunci când este purtată cu o bandă pentru cap și cu rama din spumă, protecția la impact crește la un nivel mediu (BT).
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Seturi speciale disponibile
Versiuni autoclavabile disponibile pentru sterilizare

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.