Execuţie:
Schimbarea din mers a rolei pe o mașină de vopsit offline sau pe prese cu miez de hârtie
Nu este destinat preselor acționate cu curea
Lungime totală: 55 m.
Lățime totală: 75 mm
Descriere:
Banda noastră 3M™ Splice Tape for Flying Roll Change 9359 este utilizată pentru sarcini de îmbinare atunci când forța de despicare trebuie să fie normală. Adezivii repulpabili oferă o bună rezistență la forfecare și o bună rezistență termică pentru îmbinarea la viteze mai mari pe prese cu miez sau pe o mașină de vopsit offline și aderă la o mare varietate de hârtii acoperite. Stratul divizibil a fost modificat în favoarea unei forțe de divizare globale ușor mai mari și a unei fiabilități mai mari a îmbinării la viteze mari de prelucrare. Acest produs are un suport ușor mai gros pentru îmbinarea continuă a gramajelor mai mari sau a rolelor de hârtie cu profiluri ciudate.
Caracteristică:
Schimbarea bobinelor în zbor pe o mașină de vopsit offline sau pe prese cu miez de hârtie
Pentru cea mai mare viteză
Notă:
Use for splicing conditions when a standard break-open force is required