Bandă de racordare în zbor repulpabilă 3M™ 9353

Cod articol: 7100080097
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100080097
EAN / GTIN 05900422067825
Număr producător 7100080097

Descriere

Execuţie:

Schimbarea din mers a rolei în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexo
Stratul divizibil a fost modificat pentru a obține o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe prese acționate cu bandă.
Poate fi utilizat și pe prese cu miez
Lățime totală: 50 mm

Descriere:

Banda noastră de îmbinare 3M™ pentru schimbarea rolei de îmbinare zburătoare repulpabilă 9353 este utilizată pentru sarcini de îmbinare atunci când așa-numita ″forță de deschidere la rupere″ trebuie să fie redusă. Adezivii repulpabili oferă o bună rezistență la forfecare pentru tipărirea ziarelor în format coldset, precum și pentru tipărirea comercială în format heatset și au fost special concepuți pentru o bună aderență la o varietate de hârtii acoperite. Stratul divizibil a fost modificat în favoarea unei forțe de divizare mai reduse și a unei mai mari fiabilități a îmbinării la prelucrarea pe prese cu bandă. Acest produs poate fi utilizat și pe prese cu miez.

Caracteristică:

Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie// Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie
Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă// Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă
Poate fi folosit și pe prese cu miez// Poate fi folosit și pe prese cu miez

Notă:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.