Bandă de racordare în zbor repulpabilă 3M™ 9353, albastră, 50 mm x 33 m, 16 role pe cutie

Cod articol: 7100080096
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100080096
EAN / GTIN 05900422067887
Număr producător 7100080096

Descriere

Execuţie:

Schimbarea din mers a rolei în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexo
Stratul divizibil a fost modificat pentru a obține o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe prese acționate cu bandă.
Poate fi utilizat și pe prese cu miez
Lățime totală: 50 mm

Descriere:

Banda noastră de îmbinare 3M™ pentru schimbarea rolei de îmbinare zburătoare repulpabilă 9353 este utilizată pentru sarcini de îmbinare atunci când așa-numita ″forță de deschidere la rupere″ trebuie să fie redusă. Adezivii repulpabili oferă o bună rezistență la forfecare pentru tipărirea ziarelor în format coldset, precum și pentru tipărirea comercială în format heatset și au fost special concepuți pentru o bună aderență la o varietate de hârtii acoperite. Stratul divizibil a fost modificat în favoarea unei forțe de divizare mai reduse și a unei mai mari fiabilități a îmbinării la prelucrarea pe prese cu bandă. Acest produs poate fi utilizat și pe prese cu miez.

Caracteristică:

Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie// Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie
Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă// Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă
Poate fi folosit și pe prese cu miez// Poate fi folosit și pe prese cu miez

Notă:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required