Ansamblu de glugă 3M™ Versaflo™ seria S, mărime unică, S-655

Cod articol: 7100079870
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Parte pentru cap protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100079870
EAN / GTIN 04054596070677
Număr producător 7100079870
L-Număr L01140 66

Descriere

Execuţie:

Protecția ochilor și a feței testată în conformitate cu EN166:F.
Suport de cap premium cu capote de rezervă
Nivel de protecție TH3
Reglare individuală convenabilă la forma capului
Minimizarea zgomotului

Descriere:

Căciula ușoară reutilizabilă S-655 Premium Reusable Lightweight Hood este o cască pentru sistemul de protecție respiratorie 3M™ Versaflo™. Acoperă capul, fața, gâtul și umerii și asigură protecția ochilor și a feței în conformitate cu EN166 (protecție împotriva stropirii cu lichide și a particulelor zburătoare cu impact redus). Hota ușoară reutilizabilă Premium este o soluție foarte eficientă din punct de vedere al costurilor pentru mediile cu rate ridicate de eliminare: Atunci când este purtată, se înlocuiește doar capota exterioară contaminată, în timp ce casca și alimentarea cu aer pot fi utilizate în continuare. Designul rigid al căștii asigură o alimentare constantă cu aer. Un alt plus este reglarea din exterior, care permite purtătorului să regleze distribuția aerului în întregime în funcție de nevoile personale de confort. O simplă rotire a comenzii exterioare este suficientă pentru ca purtătorul să direcționeze fluxul de aer dinspre ceafă spre tâmple, față și vizieră. Suportul are reglaje separate pentru înălțimea și circumferința capului, permițând o potrivire confortabilă și personalizată pentru o mare varietate de forme de cap. Tamponul moale de confort poate fi folosit pentru a îmbunătăți și mai mult ajustarea, astfel încât boneta să se potrivească perfect mai multor purtători. Gluga ușoară reutilizabilă Premium S-655 este disponibilă ca pachet de pornire, inclusiv suport pentru cap și sigiliu textil pentru gât. Culoare: alb. Nivel de protecție: TH3.

Caracteristică:

Testat de protecție pentru ochi și față în conformitate cu EN166: F.
Suport pentru cap premium cu capace de schimb
Nivel de protecție TH3
Ajustare individuală confortabilă la forma capului
Anularea zgomotului
Greutate redusă
Câmp mare de vizibilitate
Distribuție foarte bună a aerului (reglabilă din exterior)

Notă:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems