Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, argintiu, 50,8 mm x 200 m.

Cod articol: 7100077308
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100077308
EAN / GTIN 04054596031401
Număr producător 7100077308

Descriere

Execuţie:

Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 200 m
Lățimea totală: 50,8 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8912 N cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate la un stres scăzut.

Caracteristică:

Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Logo-ul ″3M″ de pe suprafața reflectorizantă facilitează autentificarea

Notă:

Pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate mai puțin utilizate, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru, îmbrăcămintea de lucru, îmbrăcămintea de agrement și accesoriile