Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 35 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
3M™ SFTW-202A este un tub termocontractabil din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +135°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună.
Caracteristică:
Interval de temperatură: -55°C - +135°C
Raport de contracție: 2:1
Diametrul variază de la 1,2 mm la 102,0 mm
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil
Notă:
Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Coduri de culori