Mandrină 3M™, 19 x 25 mm

Cod articol: 7100074220
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100074220
EAN / GTIN 04054596024144
Număr producător 7100074220

Descriere

Execuţie:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Descriere:

Mandrina Standard Abrasives™ este fabricată din oțel pentru o durabilitate, longevitate și tenacitate sporite. Mandrina noastră este concepută special pentru discurile unitizate cu gaură centrală și se atașează cu ușurință la polizoarele de matrițe și la sculele rotative.

Caracteristică:

În special pentru discuri cu gaură de centrare
Fabricat din oțel pentru durabilitate, longevitate și rezistență îmbunătățite
Se atașează cu ușurință la polizoare sau unelte rotative

Notă:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications