Mandrină 3M™, 25 x 25 mm

Cod articol: 7100074179
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100074179
    EAN / GTIN 04054596024229
    Număr producător 7100074179

    Descriere

    Execuţie:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Descriere:

    Mandrina Standard Abrasives™ este fabricată din oțel pentru o durabilitate, longevitate și tenacitate sporite. Mandrina noastră este concepută special pentru discurile unitizate cu gaură centrală și se atașează cu ușurință la polizoarele de matrițe și la sculele rotative.

    Caracteristică:

    În special pentru discuri cu gaură de centrare
    Fabricat din oțel pentru durabilitate, longevitate și rezistență îmbunătățite
    Se atașează cu ușurință la polizoare sau unelte rotative

    Notă:

    Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături