Mandrină 3M™, 51 x 25 mm

Cod articol: 7100074107
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100074107
EAN / GTIN 04054596025806
Număr producător 7100074107

Descriere

Execuţie:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Descriere:

Mandrina Standard Abrasives™ este fabricată din oțel pentru o durabilitate, longevitate și tenacitate sporite. Mandrina noastră este concepută special pentru discurile unitizate cu gaură centrală și se atașează cu ușurință la polizoarele de matrițe și la sculele rotative.

Caracteristică:

În special pentru discuri cu gaură de centrare
Fabricat din oțel pentru durabilitate, longevitate și rezistență îmbunătățite
Se atașează cu ușurință la polizoare sau unelte rotative

Notă:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături