Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm, cu hârtie de protecție comprimată. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300. Certificat UL.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care este necesară o aderență imediată ridicată și o construcție subțire.
Lipirea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
Întărirea cu fibre în adeziv
Descriere:
Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte mare și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a panourilor din metal și plastic. Banda adezivă este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40 °C și +85 °C (până la +120 °C pentru perioade scurte de timp).
Caracteristică:
Bandă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie de protecție comprimată. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300. Certificat UL// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie de protecție comprimată. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300. Certificat UL.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.// Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.
Soluție universală pentru o varietate de aplicații în care este necesară o aderență instantanee ridicată și construcții subțiri// Soluție universală pentru o varietate de aplicații în care este necesară o aderență instantanee ridicată și construcții subțiri.
Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.// Îmbinare de învelitori, folii, materiale textile. Laminare de spumă, fotografii, textile și ecusoane din metal sau plastic.
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Versiunea mai groasă a 927// Versiunea mai groasă a 927
Notă:
Pentru lipirea benzilor de plastic și de lemn pe dulapuri
Pentru asamblarea afișajelor POS
Pentru lipirea materialelor plastice cu energie superficială mare și mică, a materialelor plastice texturate, a spumei, a țesăturilor și a hârtiei acoperite.
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor