Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5510, argintiu, 70mm x 200m

Cod articol: 7100066229
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100066229
    EAN / GTIN 50051141566103
    Număr producător 7100066229

    Descriere

    Execuţie:

    Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
    Foarte bună spălare în rufe de uz casnic la 60 ° C.
    Lungime totală: 200 m
    Lățimea totală: 70 mm

    Descriere:

    Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5510 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță care necesită respirabilitate, cum ar fi tricouri tricotate, tricouri de trening sau îmbrăcăminte exterioară.

    Caracteristică:

    Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
    Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
    Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil
    Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100

    Notă:

    Pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru și îmbrăcămintea profesională