3M™ Bandă din folie de poliester 850, transparentă, 50 mm x 65 m, 0,05 mm

Cod articol: 7100065925
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100065925
EAN / GTIN 50021200043517
Număr producător 7100065925
L-Număr L01310 441

Descriere

Execuţie:

Versatil pentru aplicații grele de lungă durată
Imprimabil
Aderență imediată bună, putere adezivă finală excelentă
Rezistență foarte bună la substanțe chimice și solvenți

Descriere:

Efectul metalic este obținut prin vaporizarea aluminiului între peliculă și adezivul transparent. Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrostatică și duce la îmbunătățirea proprietăților de prelucrare. Această bandă este potrivită pentru decorare, îmbinare, marcare și pentru producerea de etichete imprimate, decupate și/sau în relief.

Caracteristică:

Versatil pentru aplicații durabile
Aderență instantanee bună, rezistență excelentă la adezivi finali
Foarte bună rezistență chimică și solvent

Notă:

Copertă
Fixarea
Decorare
Izolație
Scopuri de marcare
Protejați
Îmbinare
Consolidare